ABB Electrification - MERKESKILT MED SKRIFT BS 1-10 tall 1 til 10
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - nei
Tekst - Andre
Farge - Hvit
Lengde - 0,75 mm
Gjennomsiktig - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4016779478304
Elnummer
1665963
Leverandørens varenummer
GHS2001946R0003
Typebeskrivelse
BS-1/10
Selvklebende
nei
Tekst
Andre
Farge
Hvit
Lengde
0,75 mm
Gjennomsiktig
nei
Fluorescerende
nei
Halogenfri
Ja
Bredde
85,8 mm
Høyde
53,8 mm
Merkeskilt
Pakke med 40 skilt, blanke eller med trykk. Blanke skilt kan merkes for hånd med vannfast tusj, eller ved bruk av plotter.