Calex - LED Lamda Gold E27 821 4W 140lm DIM
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning fra/til - 220...240 V
Lysstrøm - 140...140 lm
Lampeform - Andre
Sokkel - E27
Fargetemperatur - 2100...2100 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8712879141860
Elnummer
3700368
Leverandørens varenummer
425980
Typebeskrivelse
3700368
Merkespenning fra/til
220...240 V
Lysstrøm
140...140 lm
Lampeform
Andre
Sokkel
E27
Fargetemperatur
2100...2100 K
Virkningsgrad
0
Lampeeffekt
4...4 W
Spenningstype
AC
Lysutbytte lampe
35 lm/W
Fargegjengivelsesindeks
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe
Ja
Glasskuppel
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1
Varm, <3300 K
Farge
Andre
Kapslingsfarge
Andre
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)
Andre
Diameter
45 mm
Lengde
270 mm
Beskyttelsesklasse IP
IP00
Med lampebetegnelse
Andre
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471
Andre
• Lamda Gold LED filament designpære
• Dimbar
• 4W
• 2100K
• E27 sokkel
• 140 lumen
• Ra>80
• Størrelse Ø45 x 270 mm
• Levetid 15 000 / L70
• Energiklasse A
2 stk Lamda LED filament lyskilder leveres i en lekker gaveeske!