Ensto Nor AS - SKILT REDNINGSSTANG A4 GRØNN P
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Med advarsel/informasjonssymbol - Ja
Med advarsel/informasjonstekst - Ja
Farge - Flerfarget
Monteringsmetode - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701024677
Elnummer
2858067
Leverandørens varenummer
2858067
Typebeskrivelse
2858067
Materiale
Plast
Med advarsel/informasjonssymbol
Ja
Med advarsel/informasjonstekst
Ja
Farge
Flerfarget
Monteringsmetode
Andre
Materialkvalitet
PVC (Polyvinylklorid)
Vannfast
Ja
Bredde
298 mm
Høyde
208 mm
Tykkelse
1,5 mm
Med montasjemateriell
Nei
Etterlysende
Nei
Skilt Redningsstang 297x208x1,5mm