FLEXIMARK - Cablelabel LAM 48-10 YE pk/100 Cablelabel LAM 48-10 YE pk/10
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Ledertverrsnitt fra/til - 0,5...1000 mm
Kabeldiameter - 10...100 mm
Lengde - 48 mm
Bredde - 10 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7330965820775
Elnummer
1857024
Leverandørens varenummer
83260197
Typebeskrivelse
1857024
Modell / utførelse
Andre
Ledertverrsnitt fra/til
0,5...1000 mm
Kabeldiameter
10...100 mm
Lengde
48 mm
Bredde
10 mm
Type
Middels tykk
Tanning
Uten
Materiale
Plast
Farge
Gul
Gjennomsiktig
nei
Med plass til etikett
Ja
Påtrykt
Uten
Monteringsmetode
Andre
FLEXIMARK® cablelabel LAM 48x10mm er smart, enkel og holdbar kabelmerking. Bruk merketape (6 og 9 mm) eller merkepenn. Legg over den klare lamineringsdelen, og teksten beskyttes mot ytre påkjenninger. Robust og varig merking, helt uten et merkesystem. Festes med kabelstrips og kan benyttes utendørs eller i usatte omgivelser.