FLEXIMARK - PUR 60x10mm Orange stripsbare kabelmerker. Rull a 1000 merker.
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Rulleform
Ledertverrsnitt fra/til - 0,5...1000 mm
Kabeldiameter - 10...100 mm
Lengde - 60 mm
Bredde - 10 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4044776690528
Elnummer
1857901
Leverandørens varenummer
83280263
Typebeskrivelse
1857901
Modell / utførelse
Rulleform
Ledertverrsnitt fra/til
0,5...1000 mm
Kabeldiameter
10...100 mm
Lengde
60 mm
Bredde
10 mm
Type
Middels tykk
Tanning
Uten
Materiale
Plast
Farge
Oransje
Gjennomsiktig
nei
Med plass til etikett
nei
Påtrykt
Uten
Monteringsmetode
Andre
FLEXIMARK® PUR stripsbare kabel- og rørmerker 60x10mm Orange, rull a 1000 merker. Holdbare kabel- og rørmerker i halogenfritt, flammehemmende PUR materiale. Merkene er motstandsdyktige mot olje og kjemikalier, tåler temperaturer fra -50 til +80 og er derfor velegnet for utendørs bruk. Materialet er godkjent ihht. UL94-V0. Brukes med FLEXIMARK® termoprintere EOS eller CAB. Anbefalt fargebånd 1857771 FTI-Y sort 60mmx360m eller 83260260 FTI-X Hvit 55mmx360m