FLEXIMARK - TA etiketter 15 x 6mm Hvit med blank overflate. Rull a 10000 merker
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - Ja
Tekst - Uten påskrift
Farge - Hvit
Lengde - 15 mm
Diameter - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7330965201017
Elnummer
1857930
Leverandørens varenummer
83259614
Typebeskrivelse
1857930
Selvklebende
Ja
Tekst
Uten påskrift
Farge
Hvit
Lengde
15 mm
Diameter
0 mm
Gjennomsiktig
nei
Fluorescerende
nei
Magnetisk
nei
Halogenfri
Ja
Bredde
6 mm
Høyde
0,4 mm
FLEXIMARK® TA etiketter 15 x 6mm Hvit med blank overflate. Selvklebende etiketter, med buede hjørner og svært god festeevne, som er ypperlige for merking av komponenter, skap og utstyr.
UV-bestandige i halogenfritt polyester materiale. Tåler temperaturer fra -40 til +125, påføringstemperatur min. + 10. Brukes med FLEXIMARK® termoprintere EOS eller CAB. Anbefalt fargebånd 1857740 R71 sort 110mmx360m