FLEXIMARK - TA etiketter 38 x 19mm Hvit med blank overflate. Rull a 2000 merker
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - Ja
Tekst - Uten påskrift
Farge - Hvit
Lengde - 65 mm
Diameter - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7330965201789
Elnummer
1857938
Leverandørens varenummer
83259698
Typebeskrivelse
1857938
Selvklebende
Ja
Tekst
Uten påskrift
Farge
Hvit
Lengde
65 mm
Diameter
0 mm
Gjennomsiktig
nei
Fluorescerende
nei
Magnetisk
nei
Halogenfri
Ja
Bredde
19 mm
Høyde
0,4 mm
FLEXIMARK® TA etiketter 38 x 19mm Hvit med blank overflate. Selvklebende etiketter, med buede hjørner og svært god festeevne, som er ypperlige for merking av komponenter, skap og utstyr. UV-bestandige i halogenfritt polyester materiale. Tåler temperaturer fra -40 til +125, påføringstemperatur min. + 10. Brukes med FLEXIMARK® termoprintere EOS eller CAB. Anbefalt fargebånd 1857740 R71 sort 110mmx360m