FLEXIMARK - TFL kabelm.60-10 Blå R/252 TFL kabelm.60-10 Blå R/252
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Rulleform
Ledertverrsnitt fra/til - 0,5...1000 mm
Kabeldiameter - 10...100 mm
Lengde - 60 mm
Bredde - 10 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4044778428556
Elnummer
1857906
Leverandørens varenummer
83263011
Typebeskrivelse
1857906
Modell / utførelse
Rulleform
Ledertverrsnitt fra/til
0,5...1000 mm
Kabeldiameter
10...100 mm
Lengde
60 mm
Bredde
10 mm
Type
Tynnvegget
Tanning
Uten
Materiale
Andre
Farge
Blå
Gjennomsiktig
nei
Med plass til etikett
nei
Påtrykt
Uten
Monteringsmetode
Andre
FLEXIMARK® TFL stripsbare kabel- og rørmerker, 60x10mm Blå. Prisgunstige, holdbare kabel- og rørmerker for innendørs bruk. Merkene er i laminert polyester materiale og er både halogenfrie og UV-bestandige. Finnes i farger ihht retningslinjer for merking av kontor, og offentlige bygg. Brukes med FLEXIMARK® termoprintere EOS eller CAB. Anbefalt fargebånd 1857771 FTI-Y sort 60mmx360m eller 83251607 CR45 Hvit 60mmx300m