FLEXIMARK - W012 'HØYSPENN.LIVSFARE' 50mm W012 'HØYSPENN.LIVSFARE' 50mm
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Andre
Med advarsel/informasjonssymbol - Ja
Med advarsel/informasjonstekst - nei
Farge - Flerfarget
Monteringsmetode - Vegg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7330965827514
Elnummer
1857954
Leverandørens varenummer
83880050
Typebeskrivelse
1857954
Materiale
Andre
Med advarsel/informasjonssymbol
Ja
Med advarsel/informasjonstekst
nei
Farge
Flerfarget
Monteringsmetode
Vegg
Form
Trekantet
Modell / utførelse
Folie
Materialkvalitet
Andre
UV-bestandig
Ja
Halogenfri
nei
Vannfast
Ja
Symbol
Andre
Bokstavelig avtrykk
Andre
Språk på avtrykk
Andre
Bredde
50 mm
Høyde
50 mm
Tykkelse
0,5 mm
Type feste
Selvklebende
Med montasjemateriell
Ja
Sammenleggbar
nei
Fluorescerende
nei
Etterlysende
nei
FLEXIMARK® fareskilt 'HØYSPENNING LIVSFARE' i hh.t. ISO 7010. Sort på gul, 50mm, pakke a 10 merker. Holdbare merker i laminert polyester. Ripebestandige, motstandsdyktige mot UV, fukt og kjemikalier. Lim med høy festeevne. Temperaturområde: -40°C til 150°C, min. 10°C ved montering.