Frico - IHS20B67 Infrasmart varmelampe svart 2000W med fjernkontroll
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Tak-/vegglampe
Spenningsområde - 220...230 V
Antall oppvarmingsnivåer - 1
Maks varmeeffekt - 2000 W
Beskyttelsesklasse IP - IP67
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7393410207798
Elnummer
5400637
Leverandørens varenummer
92804
Typebeskrivelse
IHS20B67 Infrasmart varmelampe
Modell / utførelse
Tak-/vegglampe
Spenningsområde
220...230 V
Antall oppvarmingsnivåer
1
Maks varmeeffekt
2000 W
Beskyttelsesklasse IP
IP67
Monteringsmetode
Utenpåliggende
Min. varmeeffekt
2000 W
Min. monteringshøyde
1,8 m
Maks monteringshøyde
3,5 m
Montering over stellebord
nei
Høyde
125 mm
Bredde
710 mm
Dybde
100 mm
Farge
Svart
RAL-nummer
9005
Kompatibel med Apple HomeKit
nei
Kompatibel med Google Assistant
nei
Kompatibel med Amazon Alexa
nei
Med IFTTT-støtte
nei
Halogeninfravarmer med smarte funksjoner
Infrasmart er en kompakt, halogeninfravarmer som kan styres med en app, fjernkontroll (inkludert) eller innebygd trykknapp.
Frico Infra-appen er tilgjengelig for iOS og Android, og med en rekkevidde på 50 m kan den styre opptil 8 infravarmere.
Infrasmart er tilgjengelig i flere IP-klasser og farger. De er egnet for balkonger, uteområder og terrasser.
• Maks. glødetemperatur 1800 °C
• Halogenlampe med polert aluminiumreflektor.
• Effekt: 1500–2000 W
• Anbefalt installasjonshøyde 1,8–3,5 m
• IP68