Grove-Knutsen & CO - HJELM DYNAMO 397 PLUS ORANSJE
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Hetteform (standard)
Størrelse - Universal
Materiale - ABS
Farge - Oransje
Oppheng - 4-punkt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8056151890221
Elnummer
8818132
Leverandørens varenummer
952970
Typebeskrivelse
8818132
Modell / utførelse
Hetteform (standard)
Størrelse
Universal
Materiale
ABS
Farge
Oransje
Oppheng
4-punkt
Dimensjon fra/til
540...620 mm
Høy synlighet (signalfarger)
nei
Innstilling
Dreieknapp
Med svettebånd
Ja
Dynamo vernehjelmene representerer sikkerhet ved arbeid i høyden og er utviklet for profesjonelle brukere innen bygg, anlegg, industri og redning. Produsert i avansert termomateriale (ABS) utv. og polystyren (EPS) innv. som gjør dem meget solide. Dem har lav egenvekt og er meget komfortable å bruke over lengre tid. Hjelmene er utstyrt med 4-punkts hakestropp med hurtigspenne og frigjøringssystem mellom 15 og 25 daN, størrelsesjusteringshjul, port til hørselsvern, avtagbar hodebånd og fester for hodelykt og visir. Testet og godkjent for temp. ned til -40 grader. 2 års garanti og 10 års levetid.