HellermanTyton - Etikett komponent hvit 10x6mm
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - Ja
Tekst - Uten påskrift
Farge - Hvit
Lengde - 10 mm
Gjennomsiktig - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4031026296364
Elnummer
1800502
Leverandørens varenummer
596-12149
Typebeskrivelse
1800502
Selvklebende
Ja
Tekst
Uten påskrift
Farge
Hvit
Lengde
10 mm
Gjennomsiktig
nei
Magnetisk
nei
Halogenfri
Ja
Bredde
6 mm
Høyde
10 mm
Disse hvite etikettene er egnet for permanent merking av kontrollpaneler. Utvalget i størrelser gjør at de dekker behovet for merking fra de fleste produsenter.
For problemfri utskrift anbefaler vi vår programvare TagPrint Pro, våre termoskrivere TT4000+ og TT430 med folie TT822OUT.