HellermanTyton - Etikett komponent hvit 76x50mm
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - Ja
Tekst - Uten påskrift
Farge - Hvit
Lengde - 50,8 mm
Gjennomsiktig - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4031026296470
Elnummer
1800503
Leverandørens varenummer
596-12662
Typebeskrivelse
1800503
Selvklebende
Ja
Tekst
Uten påskrift
Farge
Hvit
Lengde
50,8 mm
Gjennomsiktig
nei
Fluorescerende
nei
Magnetisk
nei
Halogenfri
Ja
Bredde
76,2 mm
Høyde
50,8 mm
Disse hvite etikettene er egnet for permanent merking av kontrollpaneler. Utvalget i størrelser gjør at de dekker behovet for merking fra de fleste produsenter.
For problemfri utskrift anbefaler vi vår programvare TagPrint Pro, våre termoskrivere TT4000+ og TT430 med folie TT822OUT.