HellermanTyton - Kabelmerke på bane 10x60 grå
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Etikett
Ledertverrsnitt fra/til - 10...200 mm
Kabeldiameter - 1,5...300 mm
Lengde - 60 mm
Bredde - 10 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5710551109934
Elnummer
1800542
Leverandørens varenummer
0146-10026
Typebeskrivelse
1800542
Modell / utførelse
Etikett
Ledertverrsnitt fra/til
10...200 mm
Kabeldiameter
1,5...300 mm
Lengde
60 mm
Bredde
10 mm
Type
Middels tykk
Tanning
Uten
Materiale
Plast
Farge
Grå
Gjennomsiktig
nei
Med plass til etikett
Ja
Påtrykt
Bokstaver
Monteringsmetode
Andre
For merking av større bunter og ledninger. Perforert format og festehull for buntebånd. Folie TTRC+ gir utmerket trykk, da den trykte teksten trekker gradvis ned i TIPTAGen, noe som gjør at den tåler ekstrem slitasje. Benytt skriver TT4030+ og TT430 for best resultat. Enkel etikettdesign med TagPrint Pro. Kabelmerke er i materialet PUR, og egner seg til å merke ledninger, kabler, kabelbunter, slanger og rør innenfor elektriske installasjoner og andre kabel- og rørapplikasjoner.