HellermanTyton - Ledermerke TCGT 24/8mm gul
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Modell / utførelse - Tynnvegget
Indre diameter før krymping - 24 mm
Indre diameter etter krymping - 8 mm
Farge - Gul
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4031026541051
Elnummer
1800346
Leverandørens varenummer
553-32450
Typebeskrivelse
TCGT24-8YE PO-X YE 26
Type
Varmkrymp
Modell / utførelse
Tynnvegget
Indre diameter før krymping
24 mm
Indre diameter etter krymping
8 mm
Farge
Gul
Krympeforhold
3:1
Veggtykkelse etter krymping
1,2 mm
Lengde
26 m
Driftstemperaturområde
-55...135 °C
Gjennomsiktig
nei
Materiale
Polyolefin (PEX)
Halogenfri
nei
Med innvendig lim
nei
Kan påtrykkes
Ja
UL-godkjenning
nei
Krympeforhold 3:1. Leveres i sort, blå, rød, hvit og gul farge. Dekker kabeldiametre fra 1mm til 39mm. God mekanisk styrke og motstandsdyktig mot organiske løsemidler og kjemikalier. Meget fleksibel. Leveres i praktiske oppbevaringsbokser. TCGT er en 3:1 krympeslange som leveres på rull og er skrivbar på begge sider.
TCGT har god mekanisk styrke og er motstandsdyktig mot organiske løsemidler og kjemikalier. Overflaten er behandlet for utmerket printkvalitet. Med HellermannTytons termoskrivere kan brukeren produsere høykvalitets print. I tillegg er det mulig å enten perforere slangen i forhåndsdefinerte lengder, eller kuttede lengder.