HellermanTyton - Ledermerke TCGT 3/1mm hvit
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Modell / utførelse - Tynnvegget
Indre diameter før krymping - 3 mm
Indre diameter etter krymping - 1 mm
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4031026540887
Elnummer
1800347
Leverandørens varenummer
553-30351
Typebeskrivelse
TCGT3-1WH PO-X WH 176
Type
Varmkrymp
Modell / utførelse
Tynnvegget
Indre diameter før krymping
3 mm
Indre diameter etter krymping
1 mm
Farge
Hvit
Krympeforhold
3:1
Veggtykkelse etter krymping
0,6 mm
Lengde
176 m
Driftstemperaturområde
-55...135 °C
Gjennomsiktig
nei
Materiale
Polyolefin (PEX)
Halogenfri
nei
Med innvendig lim
nei
Kan påtrykkes
Ja
UL-godkjenning
nei
Krympeforhold 3:1. Leveres i sort, blå, rød, hvit og gul farge. Dekker kabeldiametre fra 1mm til 39mm. God mekanisk styrke og motstandsdyktig mot organiske løsemidler og kjemikalier. Meget fleksibel. Leveres i praktiske oppbevaringsbokser. TCGT er en 3:1 krympeslange som leveres på rull og er skrivbar på begge sider.
TCGT har god mekanisk styrke og er motstandsdyktig mot organiske løsemidler og kjemikalier. Overflaten er behandlet for utmerket printkvalitet. Med HellermannTytons termoskrivere kan brukeren produsere høykvalitets print. I tillegg er det mulig å enten perforere slangen i forhåndsdefinerte lengder, eller kuttede lengder.