HellermanTyton - Merkeskilt Sort 7stk HO50
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Ledertverrsnitt fra/til - 0...200 mm
Kabeldiameter - 0...200 mm
Lengde - 63 mm
Bredde - 4,7 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5022660301865
Elnummer
1345127
Leverandørens varenummer
151-41110
Typebeskrivelse
1345127
Modell / utførelse
Andre
Ledertverrsnitt fra/til
0...200 mm
Kabeldiameter
0...200 mm
Lengde
63 mm
Bredde
4,7 mm
Type
Middels tykk
Tanning
Uten
Materiale
Plast
Farge
Svart
Gjennomsiktig
nei
Med plass til etikett
Ja
Påtrykt
Uten
Monteringsmetode
Andre
AT merkeskilt egner seg for montering på kabler før eller etter at installasjon er foretatt.