HellermanTyton - Skilt etikett 13mm x 7mm sølv 1000 stk

HellermanTyton
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Selvklebende - Ja

  • Tekst - Uten påskrift

  • Farge - Sølv

  • Lengde - 7 mm

  • Gjennomsiktig - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4031026454696

Elnummer

1809022

Leverandørens varenummer

596-00573

Typebeskrivelse

TAG13-07TDK1-1221-SR 1221 ML 1000

Selvklebende

Ja

Tekst

Uten påskrift

Farge

Sølv

Lengde

7 mm

Gjennomsiktig

nei

Halogenfri

nei

Bredde

13 mm

Høyde

7 mm

Kostnadseffektiv erstatning for graverte merkeskilt, uten behov for ekstra skiltholder. Meget godt lim på skumbelagt bakside sikrer optimalt feste også på ujevne overflater. Avrundede hjørner sikrer godt feste og lenger holdbarhet . Mange størrelser som passer de vanligste installasjonsbehov. Skriv tekst og strekkoder med meget god kontrast. Lag merker internt istedet for å bestille fra ekstern leverandør. Spesielle størrelser og farger leveres på bestilling. Utmerket utskriftskvalitet og profesjonelle etiketter får man ved å benytte folie TT122OUT eller TT822OUT, programvare TagPrint Pro og skriverne TT4000+ eller TT430.. Disse etikettene gir den høyeste utskriftskvalitet når de benyttes sammen med termoskrivere. Utvalget materialer og skrivefolier har blitt utviklet for å passe nærmest ethvert behov. Designe og skrive ut etiketter er enkelt, brukeren kan raskt skrive ut profesjonelle etiketter på sekunder ved å benytte vår programvare TagPrint Pro.