HellermanTyton - Skilt etikett 22mm x 22mm hvit 1000 stk
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - Ja
Tekst - Uten påskrift
Farge - Hvit
Lengde - 22 mm
Gjennomsiktig - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4031026454573
Elnummer
1809008
Leverandørens varenummer
596-00561
Typebeskrivelse
TAG22-22TDK1-1220-WH 1220 WH 1000
Selvklebende
Ja
Tekst
Uten påskrift
Farge
Hvit
Lengde
22 mm
Gjennomsiktig
nei
Fluorescerende
nei
Magnetisk
nei
Halogenfri
nei
Bredde
22 mm
Høyde
22 mm
Kostnadseffektiv erstatning for graverte merkeskilt, uten behov for ekstra skiltholder. Meget godt lim på skumbelagt bakside sikrer optimalt feste også på ujevne overflater. Avrundede hjørner sikrer godt feste og lenger holdbarhet . Mange størrelser som passer de vanligste installasjonsbehov. Skriv tekst og strekkoder med meget god kontrast. Lag merker internt istedet for å bestille fra ekstern leverandør. Spesielle størrelser og farger leveres på bestilling. Utmerket utskriftskvalitet og profesjonelle etiketter får man ved å benytte folie TT122OUT og HellermannTytons termoskrivere og programvare.. Skiltetiketter er holdbare selvklebende etiketter som er produsert i et spesielt tykt materiale som er designet for å kunne erstatte tradisjonelle graverte merkeskilt. Denne utgaven egner seg for å merke industrielle kontrollpaneler, dataskap, og generell komponentmerking.
Lag klare og profesjonelle etiketter ved å benytte HellermannTytons termoskrivere og folie.
Enkel og profesjonell etikettdesign får man ved å benytte programvare TagPrint Pro.