HellermanTyton - Skiltetikett 15x9 gul
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - Ja
Tekst - Uten påskrift
Farge - Gul
Lengde - 15 mm
Gjennomsiktig - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4031026296326
Elnummer
1800540
Leverandørens varenummer
596-21211
Typebeskrivelse
1800540
Selvklebende
Ja
Tekst
Uten påskrift
Farge
Gul
Lengde
15 mm
Gjennomsiktig
nei
Magnetisk
nei
Halogenfri
nei
Bredde
9 mm
Høyde
0,5 mm
Skiltetiketter for merking av komponenter og paneler