HellermanTyton - Skiltetikett 28x16 hvit
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - Ja
Tekst - Uten påskrift
Farge - Hvit
Lengde - 28 mm
Gjennomsiktig - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4031026523262
Elnummer
1800535
Leverandørens varenummer
596-12258
Typebeskrivelse
1800535
Selvklebende
Ja
Tekst
Uten påskrift
Farge
Hvit
Lengde
28 mm
Gjennomsiktig
nei
Magnetisk
nei
Halogenfri
nei
Bredde
16 mm
Høyde
0,5 mm
Skiltetiketter for merking av komponenter og paneler