HellermanTyton - Skiltetikett 38x11 gul
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - Ja
Tekst - Uten påskrift
Farge - Gul
Lengde - 38 mm
Gjennomsiktig - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4031026297002
Elnummer
1800541
Leverandørens varenummer
596-41211
Typebeskrivelse
1800541
Selvklebende
Ja
Tekst
Uten påskrift
Farge
Gul
Lengde
38 mm
Gjennomsiktig
nei
Magnetisk
nei
Halogenfri
nei
Bredde
11 mm
Høyde
0,5 mm
Skiltetiketter for merking av komponenter og paneler