HellermanTyton - Skiltetikett 43x21 hvit
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - Ja
Tekst - Uten påskrift
Farge - Hvit
Lengde - 43 mm
Gjennomsiktig - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4031026523316
Elnummer
1800536
Leverandørens varenummer
596-12260
Typebeskrivelse
1800536
Selvklebende
Ja
Tekst
Uten påskrift
Farge
Hvit
Lengde
43 mm
Gjennomsiktig
nei
Magnetisk
nei
Halogenfri
nei
Bredde
21 mm
Høyde
0,5 mm
Skiltetiketter for merking av komponenter og paneler