HellermanTyton - Skiltetikett 52x10 hvit
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - Ja
Tekst - Uten påskrift
Farge - Hvit
Lengde - 52 mm
Gjennomsiktig - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4031026523330
Elnummer
1800537
Leverandørens varenummer
596-12262
Typebeskrivelse
1800537
Selvklebende
Ja
Tekst
Uten påskrift
Farge
Hvit
Lengde
52 mm
Gjennomsiktig
nei
Magnetisk
nei
Halogenfri
nei
Bredde
10 mm
Høyde
0,5 mm
Skiltetiketter for merking av komponenter og paneler