HellermanTyton - Skiltetikett 63,5x38,1 hvit
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - Ja
Tekst - Uten påskrift
Farge - Hvit
Lengde - 63,5 mm
Gjennomsiktig - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4031026523354
Elnummer
1800538
Leverandørens varenummer
596-12263
Typebeskrivelse
1800538
Selvklebende
Ja
Tekst
Uten påskrift
Farge
Hvit
Lengde
63,5 mm
Gjennomsiktig
nei
Magnetisk
nei
Halogenfri
nei
Bredde
38,1 mm
Høyde
0,5 mm
Skiltetiketter for merking av komponenter og paneler