HellermanTyton - TULT6-2DS-2x25WH 2000Rull
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Rulleform
Ledertverrsnitt fra/til - 2...6 mm
Kabeldiameter - 2...6 mm
Lengde - 25 mm
Bredde - 25 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4031026453446
Elnummer
1808929
Leverandørens varenummer
553-71020
Typebeskrivelse
TULT6-2DS-2x25WH PO-X WH 2000
Modell / utførelse
Rulleform
Ledertverrsnitt fra/til
2...6 mm
Kabeldiameter
2...6 mm
Lengde
25 mm
Bredde
25 mm
Type
Tynnvegget
Tanning
Uten
Materiale
Plast
Farge
Hvit
Fluorescerende
nei
Gjennomsiktig
nei
Med plass til etikett
Ja
Påtrykt
Uten
Monteringsmetode
Andre
Krympeforhold 3:1. 50mm, 25mm og 16mm ferdig kuttede merker er standard, andre lengder er tilgjengelige på bestilling. Leveres i hvit eller gul. Oppfyller MIL-STD 202G metode 215K utskriftskrav ved å benytte folie TTDTHOUT og samt UL224 Vw-1 og CSA krav. God mekanisk styrke og motstand mot organiske løsemidler og kjemikalier. Meget fleksibel. Leveres i hendige oppbevaringsbokser. Enkel etikettdesign med TagPrint Pro. TULT er UL-godkjent 3:1 krympemateriale, ferdig kuttet og levert på et stige-system som muliggjør utskrift på hver side av merket. Brukeren kan enkelt ta av det merket det er behov for. Skriv ut med HellermannTytons premium serie termoskrivere og folier.
Skrivere: TrakMark DS, TT4000+ og TT430
Folier: TTDTHOUT
Tilbehør for TrakMark DS og TT4000+: Kutter (S4000)
Tilbehør for TT430: Kutter (S430)
Programvare: TagPrint Pro