Keno Energy AS - Goodwe Inverter GW2000-XS GW2000-XS
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5905515610643
Elnummer
7000165
Leverandørens varenummer
GW2000-XS
Typebeskrivelse
7000165
GoodWe XS er en ultraliten PV-omformer for boliger, spesielt designet for å gi komfort og stillegående drift samt høy effektivitet for husholdninger. Effekten varierer fra 0,7 kW til 3,0 kW, og den mest fremtredende egenskapen er den lette vekten på bare 5,8 kg, og den ekstremt kompakte størrelsen som tilsvarer A4-papir, noe som gjør den spesielt enkel å bære og bruke. Den tilbyr 130 % DC-inngangsoverdimensjonering og er i stand til å oppnå en maksimal europeisk effektivitet på 97,2 % for maksimal effektivitet. Beleilig er kommunikasjonsalternativene som er tilgjengelige på denne omformeren både LAN og Wi-Fi for integrering av smarte hjem. \
\
Brukere kan dra nytte av smart energistyring med 24/7 energiovervåking aktivert av GoodWe HomeKit 1000. Med en integrert eksporteffektgrense kan XS-serien overholde strømgrensen pålagt av den lokale energileverandøren. Smart løsning, smart energi.