Keno Energy AS - Goodwe Inverter GW25K MT disp GW25K-MT_SPDII
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5905515610704
Elnummer
7000167
Leverandørens varenummer
GW25K-MT_SPDII
Typebeskrivelse
7000167
GoodWe trefase-omformeren er ideell for kommersielle taksystemløsninger. Omformeren oppnår en maksimal effektivitet på 98,8 % og har unike designfunksjoner som solide kondensatorer, sikringsfri design og valgfri lysbuefeilkretsbryter (AFCI) funksjon. Disse nye funksjonene sikrer en lengre levetid og et høyere nivå av driftssikkerhet, noe som gir en bedre brukeropplevelse. Takket være den kompakte designen og vekten på kun 40 kg, er MT-serien mer praktisk å installere. Med en maksimal DC-inngang på 1100V, et bredere MPPT-område for komplekse tak og en startspenning på 180V, garanterer MT-serien tidligere kraftproduksjon og lengre driftstider for å maksimere langsiktig avkastning og lønnsomhet. \
\
Både DC-siden og AC-siden er utstyrt med valgfri type II overspenningsvern for å beskytte omformeren mot lynnedslag, og sikrer økt sikkerhet og pålitelighet til PV-systemet. Med den valgfrie lysbuefeilbryteren (AFCI) er omformeren i stand til å oppdage en lysbuefeil ved å sende alarmer gjennom overvåkingssystemene og bryte kretsen samtidig.