Lapp Norway - M003 'BRUK HØRSELVERN' 100mm M003 'BRUK HØRSELVERN' 100mm

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Andre

  • Med advarsel/informasjonssymbol - Ja

  • Med advarsel/informasjonstekst - nei

  • Farge - Flerfarget

  • Monteringsmetode - Vegg

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7330965828191

Elnummer

1857967

Leverandørens varenummer

83880114

Typebeskrivelse

1857967

Materiale

Andre

Med advarsel/informasjonssymbol

Ja

Med advarsel/informasjonstekst

nei

Farge

Flerfarget

Monteringsmetode

Vegg

Form

Rund

Modell / utførelse

Folie

Materialkvalitet

Andre

UV-bestandig

Ja

Halogenfri

nei

Vannfast

Ja

Symbol

Andre

Bokstavelig avtrykk

Andre

Språk på avtrykk

Andre

Diameter

100 mm

Tykkelse

0,5 mm

Type feste

Selvklebende

Med montasjemateriell

Ja

Sammenleggbar

nei

Fluorescerende

nei

Etterlysende

nei

FLEXIMARK® påbudsskilt 'BRUK HØRSELVERN' i hh.t. ISO 7010. Hvit på blå, 100mm, pakke a 10 merker. Holdbare merker i laminert polyester. Ripebestandige, motstandsdyktige mot UV, fukt og kjemikalier. Lim med høy festeevne. Temperaturområde: -40°C til 150°C, min. 10°C ved montering.