Ledvance - LED CL GLOBE 100 12W/2700K E27 DIMBAR
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning fra/til - 220...240 V
Lysstrøm - 1521...1521 lm
Lampeform - Kule
Sokkel - E27
Fargetemperatur - 2700...2700 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp: 8.078 kg CO2 eq.
EAN/GTIN
4058075439054
Elnummer
3734077
Leverandørens varenummer
4058075439054
Typebeskrivelse
SST CLAS Globe 100 12 W/2700K E27
Merkespenning fra/til
220...240 V
Lysstrøm
1521...1521 lm
Lampeform
Kule
Sokkel
E27
Fargetemperatur
2700...2700 K
Nominell strøm
72...72 mA
Virkningsgrad
0,5
Lampeeffekt
12...12 W
Spenningstype
AC
Vurdert lysstrøm i henhold til IEC 62612
1521 lm
Lysutbytte lampe
126 lm/W
Fargegjengivelsesindeks
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe
Ja
Glasskuppel
Matt / frostet
Lysfarge i henhold til EN 12464-1
Varm, <3300 K
Farge
Hvit
Kapslingsfarge
Andre
Strålevinkel
320...320 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)
SDCM6
Diameter
95 mm
Lengde
138 mm
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Energieffektivitetsindeks (EEI)
0,1
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015
E
Med lampebetegnelse
Andre
Min. antall koblingssykluser
100000
Antatt energiforbruk på 1000 timer
12 kWh
Middels levetid
15000 h
Fjernbetjening mulig
Nei
Med fjernkontroll
Nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471
RG0
Kompatibel med Apple HomeKit
Nei
Kompatibel med Google Assistant
Nei
Kompatibel med Amazon Alexa
Nei
Med IFTTT-støtte
Nei
LED LYSPÆRE PARATHOM CLP Globe. Hurtig tenning - 100% lys umiddelbart. Erstatter tradisjonelle lyskilder takket være kompakt design. Høy fargekonsistens, lavt energiforbruk og lang levetid. Ideell for hjemmebruk og generell belysning.Spesifikasjoner for Elnr 3734077: 1521lm, 2700K, 220-240V, 12W tilsvarer 100W tradisjonell, 827 farge, Ra>80, Matt, 15 000 timers levetid, dimbar, E27 sokkel,