Ledvance - LED PRO AR111 75 24° 11,7W/927 G53 DIM, 800 lumen
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning fra/til - 12...12 V
Lysstrøm - 800...800 lm
Lampeform - Reflektor
Sokkel - G53
Fargetemperatur - 2700...2700 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp: 8.566 kg CO2 eq.
EAN/GTIN
4058075608559
Elnummer
3752140
Leverandørens varenummer
4058075608559
Typebeskrivelse
3752140
Merkespenning fra/til
12...12 V
Lysstrøm
800...800 lm
Lampeform
Reflektor
Sokkel
G53
Fargetemperatur
2700...2700 K
Nominell strøm
1000...1000 mA
Virkningsgrad
0,5
Lampeeffekt
11,7...11,7 W
Spenningstype
AC
Vurdert lysstrøm i henhold til IEC 62612
800 lm
Lysutbytte lampe
68 lm/W
Lysstyrke
2800 cd
Fargegjengivelsesindeks
90-100 (klasse 1A)
Filamentlampe
nei
Glasskuppel
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1
Varm, <3300 K
Farge
Hvit
Strålevinkel
24...24 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)
SDCM4
Diameter
111 mm
Lengde
55 mm
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Energieffektivitetsindeks (EEI)
0,2
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015
G
Med lampebetegnelse
Andre
Min. antall koblingssykluser
100000
Antatt energiforbruk på 1000 timer
12 kWh
Middels levetid
40000 h
Fjernbetjening mulig
nei
Med fjernkontroll
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471
RG1
Kompatibel med Apple HomeKit
nei
Kompatibel med Google Assistant
nei
Kompatibel med Amazon Alexa
nei
Med IFTTT-støtte
nei
OSRAM PARATHOM® Reflektor LED-lyskilder med veldig lang levetid og meget lavt energiforbruk som erstatter Halogen-lyskilder. Premium lyskvalitet takket være høy fargegjengivelsesindeks (RA), robust mot vibrasjoner og ingen UV og nær-IR stråling i lysstrålen. Anbefalte bruksområder er bl.a som en downlight på gangveier, dører, trapper etc, utstillinger, kjøpesentre, retnings lyskilder, privat hjem, museer, sykehus, og butikker. Kan kun brukes utendørs i egnede armaturer.Spesifikasjon for ELnr; 3752140 : 800 lumen, 2700 Kelvin, 11.70 W tilsvarende tradisjonell 75 Watt, 12 V, RA ≥ 97, utstrålingsvinkel 24°, not relevant glass, Dimbar, levetid (L70/B50)40000 timer, G53 sokkel, energiklasse G