Ledvance - LED Spot R80 PFM E27 345 lm, 2700 K, Ra≥90, vinkel 36 ° IP20 Dimbar Klar 25000 T.
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning fra/til - 220...220 V
Lysstrøm - 345...345 lm
Lampeform - Reflektor
Sokkel - E27
Fargetemperatur - 2700...2700 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4099854051234
Elnummer
3756171
Leverandørens varenummer
4099854051234
Typebeskrivelse
R80 60 36° DIM P 4.9W 927 E27
Merkespenning fra/til
220...220 V
Lysstrøm
345...345 lm
Lampeform
Reflektor
Sokkel
E27
Fargetemperatur
2700...2700 K
Nominell strøm
30...30 mA
Virkningsgrad
0,7
Lampeeffekt
4,9...4,9 W
Spenningstype
AC
Egnet for elektronisk forkoblingsenhet
nei
Egnet for magnetisk ballast
nei
Vurdert lysstrøm i henhold til IEC 62612
345 lm
Lysutbytte lampe
70 lm/W
Lysstyrke
550 cd
Fargegjengivelsesindeks
90-100 (klasse 1A)
Filamentlampe
nei
Glasskuppel
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1
Varm, <3300 K
Strålevinkel
36...36 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)
SDCM6
Dimming faseavsnitt
Ja
Dimming fasepåsnitt
Ja
Dimming Touch and Dim
nei
Dimming ZigBee
nei
Dimming Bluetooth
nei
Dimming Wi-Fi
nei
Uten dimmefunksjon
nei
Diameter
80 mm
Lengde
105 mm
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015
G
Med lampebetegnelse
R80
Min. antall koblingssykluser
100000
Antatt energiforbruk på 1000 timer
5 kWh
Middels levetid
25000 h
Fjernbetjening mulig
nei
Med bevegelsessensor
nei
Med fjernkontroll
nei
Med skumringsbryter
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471
RG1
Kompatibel med Apple HomeKit
nei
Kompatibel med Google Assistant
nei
Kompatibel med Amazon Alexa
nei
Med IFTTT-støtte
Ja
LEDVANCE PERFORMANCE R80. Dimbar LED reflektorlyskilde med retrofit skrusokkel. Et LED alternativ til halogenlamper beregnet for nettspenning. Høy fargekonsistens: ≤ 5 SDCM, i helglass med E27 sokkel. Meget høy fargegjengivelse og lang levetid på inntil 25 000 timer. Rask, enkel og sikker utskifting uten behov for ny kabling. Design, dimensjoner, og lysfluks er sammenlignbart med en gløde- eller halogenlampe. Lav vedlikeholdskostnad takket være lang levetid og ingen UV- og nær-IR stråling i lysstrålen. Trinnløs dimming og svært god kompatibilitet med dimmere (se www.ledvance.com/dim for kopabilitetsliste). Umiddelbart 100 % lys uten oppvarmingstid. Anbefalte bruksområder er bl.a Butikker og utstillingslokaler, hjemmebruk, effektbelysning og kommersielle appplikasjoner. Utendørs bruk kun i egnede utendørsarmaturer.