Makita - MUTTERTREKKER DTW285RTJ Makita
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 18 V
Batterikapasitet - 5 Ah
Antall medleverte batterier - 2
Vekt inkludert batteripakke - 1,8 kg
Maks. dreiemoment - 280 Nm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0088381831918
Elnummer
8822497
Leverandørens varenummer
DTW285RTJ
Typebeskrivelse
8822497
Nominell spenning
18 V
Batterikapasitet
5 Ah
Antall medleverte batterier
2
Vekt inkludert batteripakke
1,8 kg
Maks. dreiemoment
280 Nm
Med lader
Ja
Vekt uten batteripakke
1,5 kg
Slag
3500 1/min
Egnet for skruediameter fra/til
10...20 mm
Verktøyfesting
1/2" utvendig firkant
Tomgangsturtall
0...2800 1/min
Lengde
147 mm
Bredde
79 mm
Høyde
249 mm
Svært kraftig og kompakt muttertrekker på 18V, børsteløs motor og 1/2" innfesting. Justerbart moment i 3 trinn gjør den svært allsidig. Modellen kommer med 2stk. 5Ah batterier, hurtiglader (45min) og koffert. LED lys, belte-klips, batteriindikator. 280Nm dreiemoment, lengde kun 147mm og IP56 godkjent. Z-modeller leveres uten batterier, lader og koffert. | Brukerfordeler: Børsteløs motor og kompakt design. Smalt håndtak og godt grep gjør maskinen meget god å arbeide med. LED-arbeidsbelysning. Batteribeskyttelse skåner batteri og maskin mot overbelastning. | Tekniske spesifikasjoner: | Maks moment (Nm) 70 / 140 / 280 Nm | Turtall (min-1) 0-1600 / 2100 / 2800 | Slagtall (min-1) 0-1800 / 2600 / 3500 | Pipeinnfestning 1/2 " | Kapasitet bolt M10-M20 | Strammekapasitet for bolter med høy strekkfasthet M10-M16 | Vekt 1,7 kg | Dimensjoner (LxBxH) 147 x 79 x 249 mm | Li-ion batteri 18V | Z-modell leveres uten batteri, lader og koffert