Melbye - Al-skilt, 1000V A170 280x80x1mm
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Aluminium
Med advarsel/informasjonssymbol - Nei
Med advarsel/informasjonstekst - Ja
Farge - Flerfarget
Monteringsmetode - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701024615
Elnummer
2858059
Leverandørens varenummer
2858059
Typebeskrivelse
2858059
Materiale
Aluminium
Med advarsel/informasjonssymbol
Nei
Med advarsel/informasjonstekst
Ja
Farge
Flerfarget
Monteringsmetode
Andre
Materialkvalitet
Andre
Vannfast
Ja
Bredde
280 mm
Høyde
80 mm
Tykkelse
1 mm
Med montasjemateriell
Nei
Etterlysende
Nei
Al-skilt 1000V A170 280x80x1mm