Melbye - Al-skilt adskilt jord
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Aluminium
Med advarsel/informasjonssymbol - Ja
Med advarsel/informasjonstekst - Ja
Farge - Hvit
Monteringsmetode - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701210919
Elnummer
2858124
Leverandørens varenummer
2858124
Typebeskrivelse
2858124
Materiale
Aluminium
Med advarsel/informasjonssymbol
Ja
Med advarsel/informasjonstekst
Ja
Farge
Hvit
Monteringsmetode
Andre
Materialkvalitet
Andre
Vannfast
Ja
Språk på avtrykk
Norsk
Bredde
165 mm
Høyde
131 mm
Tykkelse
0,7 mm
Type feste
Skrus
Med montasjemateriell
nei
Fluorescerende
nei
Etterlysende
nei
Rødt tegn, sort skrift på hvit bakgrunn. Mål: 165x131mm.