Melbye - Al-skilt, Electrical accidents, A 271
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Aluminium
Med advarsel/informasjonssymbol - Ja
Med advarsel/informasjonstekst - Ja
Farge - Flerfarget
Monteringsmetode - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701024646
Elnummer
2858063
Leverandørens varenummer
2858063
Typebeskrivelse
2858063
Materiale
Aluminium
Med advarsel/informasjonssymbol
Ja
Med advarsel/informasjonstekst
Ja
Farge
Flerfarget
Monteringsmetode
Andre
Form
Rektangulær
Materialkvalitet
Andre
Vannfast
Ja
Språk på avtrykk
Engelsk
Bredde
210 mm
Høyde
298 mm
Tykkelse
0,7 mm
Med montasjemateriell
nei
Etterlysende
nei
Al-skilt Electrical accidents