Melbye - Al-skilt, Elektriske ulykker 210x298x0,7mm
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Aluminium
Med advarsel/informasjonssymbol - Ja
Med advarsel/informasjonstekst - Ja
Farge - Flerfarget
Monteringsmetode - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701024639
Elnummer
2858062
Leverandørens varenummer
2858062
Typebeskrivelse
2858062
Materiale
Aluminium
Med advarsel/informasjonssymbol
Ja
Med advarsel/informasjonstekst
Ja
Farge
Flerfarget
Monteringsmetode
Andre
Form
Rektangulær
Materialkvalitet
Andre
Vannfast
Ja
Språk på avtrykk
Norsk
Bredde
210 mm
Høyde
298 mm
Tykkelse
0,7 mm
Med montasjemateriell
nei
Etterlysende
nei
Al-skilt Elektriske ulykker 210x298x0,7mm