Melbye - Al-skilt For betjening ring A112
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Aluminium
Med advarsel/informasjonssymbol - nei
Med advarsel/informasjonstekst - Ja
Farge - Gul
Monteringsmetode - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701086958
Elnummer
2858025
Leverandørens varenummer
2858025
Typebeskrivelse
2858025
Materiale
Aluminium
Med advarsel/informasjonssymbol
nei
Med advarsel/informasjonstekst
Ja
Farge
Gul
Monteringsmetode
Andre
Form
Rektangulær
Materialkvalitet
Andre
Vannfast
Ja
Språk på avtrykk
Norsk
Bredde
148 mm
Høyde
210 mm
Tykkelse
0,7 mm
Med montasjemateriell
nei
Fluorescerende
nei
Etterlysende
nei
Al-skilt For betjening ring A112