Melbye - Al-skilt For spenning 400V A301 80x40x0,7mm
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Aluminium
Med advarsel/informasjonssymbol - nei
Med advarsel/informasjonstekst - Ja
Farge - Rød
Monteringsmetode - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701024370
Elnummer
2858013
Leverandørens varenummer
2858013
Typebeskrivelse
2858013
Materiale
Aluminium
Med advarsel/informasjonssymbol
nei
Med advarsel/informasjonstekst
Ja
Farge
Rød
Monteringsmetode
Andre
Form
Rektangulær
Materialkvalitet
Andre
Vannfast
Ja
Bredde
80 mm
Høyde
40 mm
Tykkelse
0,7 mm
Med montasjemateriell
nei
Etterlysende
nei
Al-skilt For spenning 400V A301 80x40x0,7mm