Melbye - Al-Skilt Høyspenning livsfare A079
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Aluminium
Med advarsel/informasjonssymbol - Ja
Med advarsel/informasjonstekst - Ja
Farge - Flerfarget
Monteringsmetode - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701024295
Elnummer
2858004
Leverandørens varenummer
2858004
Typebeskrivelse
2858004
Materiale
Aluminium
Med advarsel/informasjonssymbol
Ja
Med advarsel/informasjonstekst
Ja
Farge
Flerfarget
Monteringsmetode
Andre
Form
Rektangulær
Materialkvalitet
Andre
Vannfast
Ja
Språk på avtrykk
Norsk
Bredde
210 mm
Høyde
148 mm
Tykkelse
0,7 mm
Med montasjemateriell
nei
Fluorescerende
nei
Etterlysende
nei
Aluminiumskiltene er eloksert og belagt med spesialvinyl. Som ekstra beskyttelse pålegges en værbestandig klarlakk. Dette betyr klare farger og lang levetid.
Aluminiumskiltene er meget lys- og værbestandige.
Svart skrift på gul bakgrunn