Melbye - Al-skilt, Klatring i mast forbudt 330x248x1,5mm
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Aluminium
Med advarsel/informasjonssymbol - nei
Med advarsel/informasjonstekst - Ja
Farge - Gul
Monteringsmetode - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701024622
Elnummer
2858060
Leverandørens varenummer
2858060
Typebeskrivelse
2858060
Materiale
Aluminium
Med advarsel/informasjonssymbol
nei
Med advarsel/informasjonstekst
Ja
Farge
Gul
Monteringsmetode
Andre
Form
Rektangulær
Materialkvalitet
Andre
Vannfast
Ja
Språk på avtrykk
Norsk
Bredde
330 mm
Høyde
248 mm
Tykkelse
1,5 mm
Med montasjemateriell
nei
Fluorescerende
nei
Etterlysende
nei
Aluminiumskiltene er eloksert og belagt med spesialvinyl. Som ekstra beskyttelse pålegges en værbestandig klarlakk. Dette betyr klare farger og lang levetid.
Aluminiumskiltene er meget lys- og værbestandige.
Svart skrift på gul bakgrunn