Melbye - Avsperringsline med runde varselskilt diam. 138mm, 30m
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Påtrykt - Andre
Farge - Gul
Lengde - 30 m
Motstandsdyktig mot kjemikalier - Ja
Detektbar/Søkbar - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701024837
Elnummer
2858162
Leverandørens varenummer
2858162
Typebeskrivelse
2858162
Påtrykt
Andre
Farge
Gul
Lengde
30 m
Motstandsdyktig mot kjemikalier
Ja
Detektbar/Søkbar
nei
Bredde
4 mm
Avsperringsline med runde varselskilt diam. 138mm, 30m