Melbye - Folietegn Blank 17 X 27mm
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Med advarsel/informasjonssymbol - nei
Med advarsel/informasjonstekst - nei
Farge - Gul
Monteringsmetode - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701030579
Elnummer
2878839
Leverandørens varenummer
2878839
Typebeskrivelse
2878839
Materiale
Plast
Med advarsel/informasjonssymbol
nei
Med advarsel/informasjonstekst
nei
Farge
Gul
Monteringsmetode
Andre
Form
Rektangulær
Modell / utførelse
Folie
Materialkvalitet
PVC (Polyvinylklorid)
Vannfast
Ja
Bredde
17 mm
Høyde
27 mm
Tykkelse
0,2 mm
Type feste
Selvklebende
Med montasjemateriell
Ja
Fluorescerende
nei
Etterlysende
nei
Som basismateriale benyttes selvklebende vinyl. Limflaten er beskyttet med et slisset dekkpapir.
Dekkpapiret er utformet slik at det selvklebende skilt kan monteres uten å sette fingermerker på limflaten.
Skiltene, tekst og symbol er lakkbeskyttet lik øvrige skilt.
Skiltene fester til alle rengjorte plane flater.
Skiltene er meget værbestandige og kan brukes både utendørs og innendørs.
Folietegnene er i pakker a 50 stk.
Tall og bokstaver i andre størrelser kan leveres på bestilling.
Se bilder av skiltene under tabellene i denne kategori.
I tabellen under kolonne type står det hvilken bokstav eller tall skiltet har.