Melbye - Hørselvern

Melbye
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Maks trekkraft - 2268 kg

  • Klemmeform - Rund

  • For kabeldiameter fra/til - 4,2...22,4 mm

  • Fritt roterende hode - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701373386

Elnummer

8867635

Leverandørens varenummer

8867635

Typebeskrivelse

8867635

Maks trekkraft

2268 kg

Klemmeform

Rund

For kabeldiameter fra/til

4,2...22,4 mm

Fritt roterende hode

nei

Den nyeste serie frosker fra Klein Tools er laget av holdbart materiale og er designet for å tåle tungt bruk og misbruk. Den er også utstyrt med et komfortabelt håndtak som gir et sikkert og ergonomisk grep, slik at du kan arbeide med minimal belastning på hendene og fingrene.

Kan brukes på alle typer HDPE og PVC belagte liner.