Melbye - Hørselvern for hjelm, blå Dem C1H

Melbye - Hørselvern for hjelm, blå Dem C1H

Melbye
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Demping - 26 dB

  • Bæremåte - Hjelmmontasje

  • Farge - Blå

  • Med radio - nei

  • Radiotilknytning - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701324029

Elnummer

8867587

Leverandørens varenummer

8867587

Typebeskrivelse

8867587

Demping

26 dB

Bæremåte

Hjelmmontasje

Farge

Blå

Med radio

nei

Radiotilknytning

nei

Justerbar

Ja

Materiale hodebøyle

Andre

Isoleringsklasse

Andre

Vekt

320 g

Minimum strekkfasthet

12,2 N

Sammenleggbar

Ja

Bluetooth

nei

Aktiv støyreduksjon

nei

Utskiftbar polstring

Ja

Høy synlighet (signalfarger)

nei

Hørselsvern blå med dempningsgrad SNR26. Klokkene monteres på hjelm med medfølgene montasje sett.