Melbye - Merkelskilt blå 63A 64x146x1,6mm ensidig
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Med advarsel/informasjonssymbol - nei
Med advarsel/informasjonstekst - Ja
Farge - Blå
Monteringsmetode - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701217291
Elnummer
2858585
Leverandørens varenummer
2858585
Typebeskrivelse
2858585
Materiale
Plast
Med advarsel/informasjonssymbol
nei
Med advarsel/informasjonstekst
Ja
Farge
Blå
Monteringsmetode
Andre
Form
Rektangulær
Materialkvalitet
PVC (Polyvinylklorid)
Vannfast
Ja
Bredde
64 mm
Høyde
146 mm
Tykkelse
1,6 mm
Med montasjemateriell
nei
Etterlysende
nei
Merkelskilt blå 63A 64x146x1,6mm ensidig