Melbye - Merkeskilt blå 5 64x64x3,2mm tosidig
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Med advarsel/informasjonssymbol - nei
Med advarsel/informasjonstekst - Ja
Farge - Blå
Monteringsmetode - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701217277
Elnummer
2858583
Leverandørens varenummer
2858583
Typebeskrivelse
2858583
Materiale
Plast
Med advarsel/informasjonssymbol
nei
Med advarsel/informasjonstekst
Ja
Farge
Blå
Monteringsmetode
Andre
Materialkvalitet
PVC (Polyvinylklorid)
Vannfast
Ja
Bredde
64 mm
Høyde
64 mm
Tykkelse
3,2 mm
Med montasjemateriell
nei
Etterlysende
nei
Vårt merkesystem passer til samtlige iso-sikringsbrytere på markedet, og kan også monteres direkte på stolpen dersom det er ønskelig.