Melbye - Reserveblokk for skilt 105x40mm
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Andre
Med advarsel/informasjonssymbol - nei
Med advarsel/informasjonstekst - Ja
Farge - Flerfarget
Monteringsmetode - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701066431
Elnummer
2858034
Leverandørens varenummer
2858034
Typebeskrivelse
2858034
Materiale
Andre
Med advarsel/informasjonssymbol
nei
Med advarsel/informasjonstekst
Ja
Farge
Flerfarget
Monteringsmetode
Andre
Materialkvalitet
Andre
Vannfast
nei
Bredde
42 mm
Høyde
100 mm
Tykkelse
5 mm
Med montasjemateriell
Ja
Etterlysende
nei
Reserveblokk for skilt 105x40mm