Melbye - Reserveblokk for skilt P240
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Andre
Med advarsel/informasjonssymbol - nei
Med advarsel/informasjonstekst - Ja
Farge - Flerfarget
Monteringsmetode - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701070247
Elnummer
2858036
Leverandørens varenummer
2858036
Typebeskrivelse
2858036
Materiale
Andre
Med advarsel/informasjonssymbol
nei
Med advarsel/informasjonstekst
Ja
Farge
Flerfarget
Monteringsmetode
Andre
Form
Rektangulær
Modell / utførelse
Andre
Materialkvalitet
Andre
Halogenfri
nei
Vannfast
Ja
Symbol
Andre
Bokstavelig avtrykk
Andre
Språk på avtrykk
Norsk
Bredde
25 mm
Høyde
85 mm
Tykkelse
3 mm
Type feste
Selvklebende
Med montasjemateriell
nei
Sammenleggbar
nei
Fluorescerende
nei
Etterlysende
nei
Reserveblokk for skilt P240