Melbye - Selvklebende folietegn 4, gult med sort skrift, dim 25x40
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Med advarsel/informasjonssymbol - Nei
Med advarsel/informasjonstekst - Ja
Farge - Flerfarget
Monteringsmetode - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701024998
Elnummer
2858355
Leverandørens varenummer
28 583 55
Typebeskrivelse
2858355
Materiale
Plast
Med advarsel/informasjonssymbol
Nei
Med advarsel/informasjonstekst
Ja
Farge
Flerfarget
Monteringsmetode
Andre
Materialkvalitet
PVC (Polyvinylklorid)
Vannfast
Ja
Bredde
25 mm
Høyde
40 mm
Tykkelse
0,2 mm
Med montasjemateriell
Ja
Etterlysende
Nei
Folietegnene er i pakker a 50 stk.
Tall og bokstaver i andre størrelser kan leveres på bestilling.